Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/ Rückplatte 357,8x268,6 mm, grau, Al, A0366370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/ Rückplatte 357,8x268,6 mm, grau, Al, A0366370
Front-/ Rückplatte 357,8x268,6 mm, grau, Al, A0366370
Artikel-Nr.:
     4502-30H1061
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0366370
EAN/GTIN:
     4099889553321
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Front- und Rückplatte für Gehäuse 63 TE 6 HE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Front-/Rückplatte
Höhe:
357.8 mm
Länge:
268.6 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Frontplatte, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.