Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Flachgehäuse, (L x B x H) 189 x 110 x 97 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Flachgehäuse, (L x B x H) 189 x 110 x 97 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A904
ABS Flachgehäuse, (L x B x H) 189 x 110 x 97 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A904
Artikel-Nr.:
     4502-30H1271
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9041165
EAN/GTIN:
     4099889508338
Suchbegriffe:
Flachgehäuse
okw flachgehäuse
flachgehäuse
Flachgehäuse, A9041165, OKW Zweiteiliges Gehäuse mit hohem Oberteil und seitlich offenem Unterteil. Befestigungstürme für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
97 mm
Länge:
189 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,48*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.