| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30H1435 Herst.-Nr.: A9106095 EAN/GTIN: 4099889553468 |
| | |
|
| | |
| Zum Kontakt von Ober- und Unterteil bei Ausführungen mit Al-Bedampfung (pro Gehäuse 2 Stück erforderlich). Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Zubehörart: | Kontaktstreifen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |