Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring M 68x16x108 mm, lava, ABS, A9151018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring M 68x16x108 mm, lava, ABS, A9151018
Zwischenring M 68x16x108 mm, lava, ABS, A9151018
Artikel-Nr.:
     4502-30H1487
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9151018
EAN/GTIN:
     4099889553840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring, A9151018, OKW Zwischenring M, für 3 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Individuelle Farbauswahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Farbe:
lava
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
16 mm
Länge:
68 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.