Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring L 96x26x154 mm, lava, ABS, A9153018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring L 96x26x154 mm, lava, ABS, A9153018
Zwischenring L 96x26x154 mm, lava, ABS, A9153018
Artikel-Nr.:
     4502-30H1494
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9153018
EAN/GTIN:
     4099889553918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Für 5 mm mehr Einbauhöhe. Leicht zu handhaben: Einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Individuelle Farbwahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
154 mm
Farbe:
lava
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
26 mm
Länge:
96 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.