Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansteckclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansteckclip
Ansteckclip
Artikel-Nr.:
     4502-30H1530
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9172107
EAN/GTIN:
     4099889554229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Universeller Ansteckclip. Befestigung in zwei Aufnahmebohrungen (Bohrungsabstand 20 mm, 2 x Durchmesser = 4,2 mm). Verwendung: DATEC-POCKET-BOX L/M/S (Befestigung bereits berücksichtigt), SCHALENGEHÄUSE 85 und 110, FLACHGEHÄUSE N 100.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
lichtgrau
Länge:
62 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Ansteckclip
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.