Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayscheibe 67,8x1,5x42,5 mm, transparent, Acrylglas, A9174407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayscheibe 67,8x1,5x42,5 mm, transparent, Acrylglas, A9174407
Displayscheibe 67,8x1,5x42,5 mm, transparent, Acrylglas, A9174407
Artikel-Nr.:
     4502-30H1541
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9174407
EAN/GTIN:
     4099889554335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Verwendung: Die Displayscheibe schützt die eingebaute Anzeige und ermöglicht die Schutzart IP 65 im Anzeigenbereich. Die Bedruckung ist abgestimmt auf den sichtbaren Bereich des Displayausschnitts. Für Ausführung: IV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Displayscheibe
Breite:
42.5 mm
Farbe:
transparent
Länge:
67.8 mm
Material:
Acrylglas
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör, Displayscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.