Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 12 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 12 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 12 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-30H1622
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9193039
EAN/GTIN:
     4099889555042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Knopfzellen Ø 12 mm, z.B. CR1216, CR1220. Zur Montage auf Platinen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 12 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.