Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Set, schwarz (RAL 9005), IP54, A9226119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter-Set, schwarz (RAL 9005), IP54, A9226119
Wandhalter-Set, schwarz (RAL 9005), IP54, A9226119
Artikel-Nr.:
     4502-30H1651
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9226119
EAN/GTIN:
     4099889509816
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Wandhalter-Set, A9226119, OKW Zwei Spangen, die das Gehäuse seitlich umgreifen werden mit den Riegeln verrastet. Die Einstellung der entsprechenden Breite erfolgt über eine rückseitige Rastlösung am Halter. Anschließend erfolgt die Wandmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Zubehörart:
Wandhalter-Set
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.