Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefüße, Ausf. I, A9257105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefüße, Ausf. I, A9257105
Gehäusefüße, Ausf. I, A9257105
Artikel-Nr.:
     4502-30H1666
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9257105
EAN/GTIN:
     4099889555370
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Universelle Gehäusefüße passend für Kunststoff- und Metallgehäuse mit max. 4 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
ABS
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäusefuß, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.