Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriefach-Set, 3 x AA, A9336117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriefach-Set, 3 x AA, A9336117
Batteriefach-Set, 3 x AA, A9336117
Artikel-Nr.:
     4502-30H1711
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9336117
EAN/GTIN:
     4099889555684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum direkten Einbau in Frontplatten oder Gehäusewände. Einfacher Batteriewechsel. Batteriefachdeckel wahlweise rast und/oder schraubbar. Montage: Mit Halter von innen verschraubt. Alternativ mit Klebefolie auf Anfrage. Empfehlenswert für Wandstärke 3 mm, bei der eine Vertiefung von 1,5 mm nötig ist, damit das Batteriefach bündig zur Wandoberfläche abschließt. Bei größeren Wandstärken muss die Vertiefung oder die Schraubenlänge entsprechend angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 x AA
Breite:
69 mm
Farbe:
weiß
Länge:
93 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Batteriefach-Set
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.