Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstegwerkzeug für Federstege, B1706203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstegwerkzeug für Federstege, B1706203
Federstegwerkzeug für Federstege, B1706203
Artikel-Nr.:
     4502-30H1853
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1706203
EAN/GTIN:
     4099891380922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Demontagewerkzeug
Einsetzwerkzeug
Handwerkzeug
„Gabelförmig" ausgebildetes Ende zum problemlosen Einsetzen und Herausnehmen der Federstege des Armbands, Ansteck-Clips, der Öse und Abdeckungen. Spitze Seite als Stift-Ausdrückinstrument für Metallarmbänder mit flexiblen Kettengliedern oder Schließe geeignet. (Originalteil kann vom Bild abweichen.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federstegwerkzeug
Geeignet für:
Federstege
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkzeug, Ausziehwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.