Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienfront 261,7x66 mm, grauweiß, ABS, B2129007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienfront 261,7x66 mm, grauweiß, ABS, B2129007
Bedienfront 261,7x66 mm, grauweiß, ABS, B2129007
Artikel-Nr.:
     4502-30H1879
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2129007
EAN/GTIN:
     4099889556148
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Ergonomisch günstig geneigte Bedienfront. Zweiteilige Konstruktion für gute Zugänglichkeit der Einbauteile. Vertieft liegende Fläche für Folientastaturen. Ablesewinkel an der Wand 60°, bei Tischanwendung 30°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedienfront
Breite:
71.3 mm
Farbe:
grauweiß
Länge:
287 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.