Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASA Gehäuse, (L x B x H) 147 x 56 x 27 mm, weiß, IP40, B2803017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASA Gehäuse, (L x B x H) 147 x 56 x 27 mm, weiß, IP40, B2803017
ASA Gehäuse, (L x B x H) 147 x 56 x 27 mm, weiß, IP40, B2803017
Artikel-Nr.:
     4502-30H1966
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2803017
EAN/GTIN:
     4099889511383
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kleingehäuse
Handgehäuse
Handgerätegehäuse
Gehäuse, B2803017, OKW 3-teiliges Handgehäuse in einem ergonomischen robusten Design mit angenehmer Haptik. Schutzart IP 40 ohne Dichtungs-Set. Befestigungsdome für Platinen und Bauteile im Ober- und Unterteil. Von außen zugängliches Batteriefach mit verschraubten Batteriefachdeckel im Gehäuseunterteil. Batteriefach für 2 x 1,5 V Mikro-Zellen (AAA).
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
27 mm
Länge:
147 mm
Material:
ASA
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B2903111
ab € 3,12*
Zubehör
OKW
A9190020
ab € 3,42*
Zubehör
OKW
A0304031
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.