Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungs-Set, schwarz, Silikon, B3318159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungs-Set, schwarz, Silikon, B3318159
Dichtungs-Set, schwarz, Silikon, B3318159
Artikel-Nr.:
     4502-30H2009
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B3318159
EAN/GTIN:
     4099889556513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zur Erhöhung der Schutzart IP 65.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Zubehörart:
Dichtungssatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungssatz, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.