Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil S flach, Ausf. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterteil S flach, Ausf. I
Unterteil S flach, Ausf. I
Artikel-Nr.:
     4502-30H2045
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B4042707
EAN/GTIN:
     4099889556797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Baugruppe: Einzigartige Kombinationsvielfalt für Mobil-/ Pult- und Wandanwendungen geeignet. Schraubdome für Platinen vorhanden. Abschluss erforderlich – je nach Anwendung Batteriefach und -deckel / Bodenplatte mit Griffmulde / Bodenplatte mit Rastleisten, Sockel (Pult), Sockel (Ladestation) oder Sockel (Wand/Pult) – siehe sep. Artikel.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
24.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
135 mm
Zubehörart:
Gehäuseunterteil
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B4142047
ab € 15,10*
Zubehör
OKW
B4142167
ab € 6,68*
Zubehör
OKW
B4142257
ab € 8,52*
Zubehör
OKW
B4142005
ab € 3,20*
Zubehör
OKW
B4142006
ab € 3,02*
Zubehör
OKW
B4142587
ab € 16,88*
Zubehör
OKW
B4142106
ab € 18,10*
Zubehör
OKW
A9178007
ab € 9,80*
Zubehör
OKW
A9178008
ab € 9,94*
Zubehör
OKW
B4042407
ab € 7,25*
Zubehör
OKW
B4042837
ab € 19,21*
Zubehör
OKW
B4042827
ab € 11,95*
Zubehör
OKW
B4042847
ab € 11,11*
Zubehör
OKW
B4142247
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.