Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Gehäuse, grauweiß, ABS, B5111307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter für Gehäuse, grauweiß, ABS, B5111307
Wandhalter für Gehäuse, grauweiß, ABS, B5111307
Artikel-Nr.:
     4502-30H2212
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5111307
EAN/GTIN:
     4099889512229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Wandhalter, B5111307, OKW Passend für alle Ausführungen (ausgenommen mit Euro-Steckermodul), zur sicheren Wandmontage der Gehäuse (Aussparung Deckel/Sockel erforderlich).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalter
Farbe:
grauweiß
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs-gehäuse okw, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.