| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-30H2520 Herst.-Nr.: B6800111 EAN/GTIN: 4099889558982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage durch einfaches Verrasten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Klemmenabdeckung | Befestigungsart: | Snap-in | Farbe: | lichtgrau | Material: | Polycarbonat | Ursprungsland: | GB | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |