Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenabdeckung, mit Bohrungen, 5,08, B6800113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenabdeckung, mit Bohrungen, 5,08, B6800113
Klemmenabdeckung, mit Bohrungen, 5,08, B6800113
Artikel-Nr.:
     4502-30H2522
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6800113
EAN/GTIN:
     4099889559002
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Montage durch einfaches Verrasten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Farbe:
lichtgrau
Material:
PC
Zubehörart:
Klemmenabdeckung
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.