Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme, Raster 5,08, B6800650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printklemme, Raster 5,08, B6800650
Printklemme, Raster 5,08, B6800650
Artikel-Nr.:
     4502-30H2529
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6800650
EAN/GTIN:
     4099889559064
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme, Raster 5,08. 3-polig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Printklemme
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 3 polig, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Leiterplattenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.