Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen, B6801120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen, B6801120
Rahmen, B6801120
Artikel-Nr.:
     4502-30H2537
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6801120
EAN/GTIN:
     4099889559149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Ermöglicht zusätzliche Leiterplatten-Position sowie den Einsatz des Frontdeckels konvex mit Scharnier. Zum Rasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen
Befestigungsart:
Snap-in
Farbe:
lichtgrau
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.