Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontdeckel konvex mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontdeckel konvex mit Scharnier
Frontdeckel konvex mit Scharnier
Artikel-Nr.:
     4502-30H2543
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6801302
EAN/GTIN:
     4099889559200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Nur bei RAILTEC C mit Rahmen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontdeckel mit Scharnier
Farbe:
rot/transparent
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.