Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontdeckel konvex ohne Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontdeckel konvex ohne Scharnier
Frontdeckel konvex ohne Scharnier
Artikel-Nr.:
     4502-30H2547
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6802101
EAN/GTIN:
     4099889559248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Rasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontdeckel
Befestigungsart:
Snap-in
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.