Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontdeckel, PC, transparent, B6802201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontdeckel, PC, transparent, B6802201
Frontdeckel, PC, transparent, B6802201
Artikel-Nr.:
     4502-30H2555
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6802201
EAN/GTIN:
     4099889559323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zum Rasten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Farbe:
transparent
Material:
PC
Zubehörart:
Frontdeckel
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.