Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontdeckel konvex mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontdeckel konvex mit Scharnier
Frontdeckel konvex mit Scharnier
Artikel-Nr.:
     4502-30H2556
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6802202
EAN/GTIN:
     4099889559330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Nur bei RAILTEC C mit Rahmen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontdeckel mit Scharnier
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.