| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-30H2615 Herst.-Nr.: B6811542 EAN/GTIN: 4099889506563 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passend für DIN EN 60715 (TH35, G32, TH15). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | TH35, G32, TH15 | Zubehörart: | Montagefuß | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.007 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |