Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring DS 6,6 mm, grün, TPE, B9002354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring DS 6,6 mm, grün, TPE, B9002354
Zwischenring DS 6,6 mm, grün, TPE, B9002354
Artikel-Nr.:
     4502-30H2682
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B9002354
EAN/GTIN:
     4099889560152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Baugruppe: Zwischenring einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. TPE-Ausführung sorgt für angenehm griffige Haptik und als Stoßschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geeignet für:
Gehäuse
Material:
TPE
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9164001
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.