Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtschlaufen-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtschlaufen-Befestigung
Gurtschlaufen-Befestigung
Artikel-Nr.:
     4502-30H2805
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B9106128
EAN/GTIN:
     4099889561043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zur Befestigung am Gürtel oder Gurtband (längs oder quer). Max. Abmessungen des Gurtbandes/Gürtel: 35 mm Höhe, 4 mm Dicke. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
lava
Material:
ABS
Zubehörart:
Gurtschlaufen-Befestigung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsklemme, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.