Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuseschale, (L x B x H) 120 x 80 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), C2081201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuseschale, (L x B x H) 120 x 80 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), C2081201
ABS Gehäuseschale, (L x B x H) 120 x 80 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), C2081201
Artikel-Nr.:
     4502-30H2855
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     C2081201
EAN/GTIN:
     4099889513493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Schalengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäuseschale, C2081201, OKW Gehäuseschale mit Gewinde und Befestigungstürme als Einzelteil. Variabel als Ober- und Unterteil verwendbar. Verschraubung außerhalb des Dichtbereichs. Vertiefung von mind. 0,8 mm für den Einsatz von Folientastaturen. Für 1 Gehäuse benötigen Sie je 1 Feder- und 1 Dichtungsteil.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
40 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
C2201082
ab € 3,17*
Zubehör
OKW
C2201084
ab € 3,22*
Zubehör
OKW
C2201085
ab € 3,22*
Zubehör
OKW
C2201086
ab € 3,22*
Zubehör
OKW
C2201087
ab € 3,21*
Zubehör
OKW
C2210801
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
C2200801
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
C2310917
ab € 14,58*
Zubehör
OKW
C2306917
ab € 13,12*
Zubehör
OKW
C2299018
ab € 1,78*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
C2299001
ab € 2,87*
Zubehör
OKW
C2299068
ab € 6,53*
Zubehör
OKW
C2201088
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.