Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen 120, C2203127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckstreifen 120, C2203127
Abdeckstreifen 120, C2203127
Artikel-Nr.:
     4502-30H2895
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     C2203127
EAN/GTIN:
     4099889561197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckstreifen
Alternativ zu der Standardversion in lichtgrau. Einfach zum Einrasten am Gehäuse-Ober- und Unterteil. Abdeckstreifen für das Unterteil mit Aussparungen für die Gehäusefüße/Plombierstifte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckstreifen
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
120 mm
Farbe:
blau
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.