Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724330
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724330
Artikel-Nr.:
     4502-30H3060
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6724330
EAN/GTIN:
     4099889561708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenteil, B6724330, OKW Zwischenteil 11,25, RT SUPPORT 72
Weitere Informationen:
Breite:
11.25 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
16 mm
Länge:
82 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Zwischenteil
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6724337
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.