Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724331
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724331
Artikel-Nr.:
     4502-30H3061
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6724331
EAN/GTIN:
     4099889561715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenteil, B6724331, OKW Zwischenteil 22,50, RT SUPPORT 72
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenteil
Breite:
22.5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
16 mm
Länge:
82 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6724337
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.