Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724332
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724332
Artikel-Nr.:
     4502-30H3062
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6724332
EAN/GTIN:
     4099889561722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenteil, B6724332, OKW Zwischenteil 45, RT SUPPORT 72
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenteil
Breite:
45 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
16 mm
Länge:
82 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6724337
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.