Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724441
Zwischenteil, Polyamid, lichtgrau, B6724441
Artikel-Nr.:
     4502-30H3069
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6724441
EAN/GTIN:
     4099889561791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenteil, B6724441, OKW Zwischenteil 35, RT SUPPORT 107
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenteil
Breite:
35 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
17.5 mm
Länge:
118 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.