| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K3176 Herst.-Nr.: EM530DINAV53XM1X EAN/GTIN: 8030956089295 |
| | |
|
| | |
| Energieanalysator, EM530DINAV53XM1X, Carlo Gavazzi Dieses Produkt ist ein Energieanalysator mit Modbus, der über 5 A Stromwandler angeschlossen wird, für Zwei- und Dreiphasensysteme bis zu 415 V L-L. Bei Überwachung einer einzelnen Maschine stellt er alle hauptsächlichen elektrischen Messgrößen zum frühzeitigen Erkennen jeglicher Fehlfunktion bereit und kann den Energieverbrauch mit den Betriebszeiten korrelieren, um Wartung zu planen und Störungen zu verhindern. Die partielle Zähler-Rücksetzfunktion ist einfach zu implementieren mithilfe eines Digitaleingangs und erlaubt Ihnen, jeden individuellen Maschinenzyklus zu überwachen. Features * Verbesserte Ablesbarkeit * Einfaches Browsen * Schnelle Konfiguration * Genaue Messung * Flexible Installation Weitere Informationen: | | Ausführung: | Energieanalysator | Steckverbinder: | M-Bus | Tonsignal: | Nein | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Energieanalysator, Leistungs-Analysator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,35* | € 217,91* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,40* | € 251,70* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 255,99* | € 304,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|