Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieanalysator, EM530DINAV53XO1PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieanalysator, EM530DINAV53XO1PFC
Energieanalysator, EM530DINAV53XO1PFC
Artikel-Nr.:
     4502-30K3178
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM530DINAV53XO1PFC
EAN/GTIN:
     8030956089172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Energieanalysator, EM530DINAV53XO1PFC, Carlo Gavazzi Dieses Produkt ist ein Energieanalysator, der über 5 A Stromwandler angeschlossen wird, für Zwei- und Dreiphasensysteme bis zu 415 V L-L mit Digitalausgang. Bei Überwachung einer einzelnen Maschine stellt er alle hauptsächlichen elektrischen Messgrößen zum frühzeitigen Erkennen jeglicher Fehlfunktion bereit und kann den Energieverbrauch mit den Betriebszeiten korrelieren, um Wartung zu planen und Störungen zu verhindern. Die partielle Zähler-Rücksetzfunktion ist einfach zu implementieren mithilfe eines Digitaleingangs und erlaubt Ihnen, jeden individuellen Maschinenzyklus zu überwachen. Features * Verbesserte Ablesbarkeit * Einfaches Browsen * Schnelle Konfiguration * Genaue Messung * Flexible Installation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energieanalysator
Steckverbinder:
M-Bus
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Energieanalysator, Leistungs-Analysator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,20*
€ 170,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 172,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.