Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Multifunktionsanzeige AMS MFA-2001, 45 Hz, 65 Hz, -15 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Multifunktionsanzeige AMS MFA-2001, 45 Hz, 65 Hz, -15 °C
Einbau-Multifunktionsanzeige AMS MFA-2001, 45 Hz, 65 Hz, -15 °C
Einbau-Multifunktionsanzeige AMS MFA-2001, 45 Hz, 65 Hz, -15 °C
Artikel-Nr.:
     4502-30K4110
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     MFA-2001
EAN/GTIN:
     4099891455712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
Einbau-Multifunktionsanzeige, MFA-2001, AMS Die Multifunktionsanzeige MFA 2001 ist ein elektronisches Universal-Messgerät zur Messung und Überwachung aller wichtigen Messgrößen im Dreiphasen-Drehstromnetz. Mit der MFA 2001 und den erweiterten Funktionen zur Basisversion stehen neben einer Phasenausfallrelaisfunktion weitere Parameter und Ergänzungen zur Netzauswertung zur Verfügung. Verschiedene Daten-Schnittstellen sind optional verfügbar.
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
96 mm
Frequenzmessung:
Ja
Höhe des Ausschnitts:
96 mm
max. Strom:
20 mA
Montage:
Einbaumontage
Regelausgang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
340-475 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5416 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.