Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiemessgerät, UMG 511
Energiemessgerät, UMG 511
Energiemessgerät, UMG 511
Artikel-Nr.:
     4502-30K4125
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 511
EAN/GTIN:
     4099891473440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Netzqualitätsanalysatoren Typ Janitza UMG 511. Zur kontinuierlichen Überwachung der Spannungsqualität nach gängigen Normen, Messung der Oberschwingungen und Zwischenharmonischen, Flickermessung, Messung in TN- und TT-Netzen, mit 4 Spannungs- und Strommesseingängen; Messwerte: Spannung, Strom, K-Faktor, Drehstromkomponenten, Leistungsfaktor, Wirk-, Schein-, Blindleistung, Wirk-, Schein-, Blindarbeit, Strom-/Spannungswellenform, Frequenz, Abtastrate: 20 kHz pro Kanal, Nennspannung: 417 bis 720 VAC 4-Leitersystem, 480 VAC 3-Leitersystem, Überspannungskategorie: CAT III 600 VAC, Speichergröße: 256 MB, Digitaleingänge: 8, Digitalausgänge: 5, Schnittstellen: RS-485, Profibus DP, Ethernet, Protokolle: 12, Schutzart Front-/Rückseite: IP 50/20, Arbeitstemperaturbereich: –10 bis +50 °C, Maße: L 144, B 144, H 81 mm. Typ: 52.19.001, Netzqualitätsanalysator
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.113,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.329,42*
€ 3.962,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.303,83*
€ 3.931,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.195,14*
€ 3.802,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.142,06*
€ 3.739,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.113,39*
€ 3.704,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 511)
ab € 130,62*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL
ab € 1.619,63*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL UPGR.
ab € 3.144,28*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE
ab € 5.119,79*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE UPGR.
ab € 4.645,17*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE VERL.
ab € 459,78*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE
ab € 10.295,95*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE VERL.
ab € 924,38*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL VERL.
ab € 145,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.