Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 3,5 Zoll Display, PM500D0301600F00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 3,5 Zoll Display, PM500D0301600F00
Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 3,5 Zoll Display, PM500D0301600F00
Artikel-Nr.:
     4502-30K4157
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PM500D0301600F00
EAN/GTIN:
     4099891645892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Grafische Anzeige mit Digitaleingang, PM500D0301600F00, REDLION Features * Universelle digitale (gepulste) Eingänge * 3,5" (1/16 DIN) 18-Bit-Farbdisplay mit resistivem Touchscreen und Wischgesten * Gleichstromversorgung, Wechselstromversorgung mit optionalem Modul
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
95.09 mm
Einbautiefe:
189.47 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
82.09 mm
Regelausgang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.417 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,23*
€ 437,76*
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 437,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 396,48*
€ 461,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 432,15*
€ 507,35*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 766,52*
€ 871,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PMA000CP00800000
ab € 54,07*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0AN000000
ab € 110,32*
Zubehör
Red Lion
PMM000CMENT00000
ab € 80,20*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL200000
ab € 79,82*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL400000
ab € 91,03*
Zubehör
Red Lion
PMM000CM23200000
ab € 99,16*
Zubehör
Red Lion
PMM000PWACP00000
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.