Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 4,3 Zoll Display, PM500D0400800F00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 4,3 Zoll Display, PM500D0400800F00
Grafische Anzeige PM-50 mit Digitaleingang, 4,3 Zoll Display, PM500D0400800F00
Artikel-Nr.:
     4502-30K4158
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PM500D0400800F00
EAN/GTIN:
     4099891645908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Grafische Anzeige mit Digitaleingang, PM500D0400800F00, REDLION Features * Universelle digitale (gepulste) Eingänge * 4,3" (1/8 DIN) 18-Bit-Farbdisplay mit resistivem Touchscreen und Wischgesten * Gleichstromversorgung, Wechselstromversorgung mit optionalem Modul
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
123.59 mm
Einbautiefe:
160.4 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
84.91 mm
Regelausgang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.451 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,97*
€ 399,80*
Frei Haus
ab € 347,14*
€ 417,53*
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 417,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 438,56*
€ 508,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 477,41*
€ 560,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PMA000CP00800000
ab € 54,07*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0AN000000
ab € 110,32*
Zubehör
Red Lion
PMM000CMENT00000
ab € 80,20*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL200000
ab € 79,82*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL400000
ab € 91,03*
Zubehör
Red Lion
PMM000CM23200000
ab € 99,16*
Zubehör
Red Lion
PMM000PWACP00000
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.