Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K4177 Herst.-Nr.: UMG 604EP-PRO 230V (UL) EAN/GTIN: 4099891473471 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Netzanalysator, 5216201, Janitza Power Analyser (UL), Versorgungsspannung: 95...240V (45-65Hz) 135...340V DC , Messkategorie: 300V CATIII , 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge , Messbereich: L - N: 10 -300V L - L: 17 - 520V 45 - 65Hz , Stromwandler:.../1,.../5A , 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge , 1 Temperatur-Messeingang , Zusatz-Speicher: 128MB Flash , Schnittstellen: RS232, RS485 , Schnittstelle: Profibus DP V0, Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseTX, Inkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:, APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten , APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4, APP Push Service PRO: Übertragung der Messdaten in Cloud basierte Softwarelösungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leistungsanalysator | Batterie: | 3 V | Steckverbinder: | RS-485/USB | Tonsignal: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.78 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 943,66* | € 1.028,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,60* | € 1.199,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.215,38* | € 1.290,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|