Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 605-PRO 100V, UMG 605-PRO 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiemessgerät, UMG 605-PRO 100V, UMG 605-PRO 100V
Energiemessgerät, UMG 605-PRO 100V, UMG 605-PRO 100V
Artikel-Nr.:
     4502-30K4178
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 605-PRO 100V
EAN/GTIN:
     4251861100248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Spannungsqualitätsanalysator, 5216028, Janitza Power Quality Analyser, Versorgungsspannung: 50...110V (45-65Hz) 50...155V DC , Messkategorie: 300V CATIII , Messbereich: L - N: 10 -300V L - L: 17 - 520V 45 - 65Hz , Stromwandler:.../1.../5A , 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge, , 1 Temperatur-Messeingang, , Zusatz-Speicher: 128MB Flash , Schnittstellen: RS232 RS485 , Schnittstelle: Profibus D-SUB-9, Schnittstelle: Ethernet 10baseT, Inkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:, APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten , APP EN 50160 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach EN 50160, APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4, APP Push Service PRO: Übertragung der Messdaten in Cloud basierte Softwarelösungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsqualitätsanalysator
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,82*
€ 1.106,39*
€ 5,95*
ab € 1.029,88*
€ 1.107,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.034,54*
€ 1.130,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.058,15*
€ 1.131,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.098,46*
€ 1.172,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,52*
€ 1.395,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,57*
€ 1.383,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,84*
€ 1.332,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,59*
€ 1.315,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,46*
€ 1.307,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.