Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-30K4183 Herst.-Nr.: UMG 512-PRO UH=48..110V AC / 24..150V DC EAN/GTIN: 4251861100279 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktionaler Netzanalysator, 5217003, Janitza Klasse A (IEC 61000-4-30) Spannungsqualitäts-Analysator mit RCM, Versorgungsspannung: 48 - 110V (50 - 60Hz) 24 - 150V DC, Installationskategorie: 150V CATIII, 4 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 600V CATIII, Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V, Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V 15 - 440Hz, Messbereich: L - L: 18 - 1000V 15 - 440Hz, 4 Strommesseingänge für Stromwandler.../1 oder.../5A, Messbereich: 0,001...7Arms, 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge, 1 Temperatureingang, 2 RCM Eingänge, Datenspeicher: 256MB Flash, Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTX, Inkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:, APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten , APP EN 50160 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach EN 50160, APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4, APP Push Service PRO: Übertragung der Messdaten in Cloud basierte Softwarelösungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Universalmessgerät | Batterie: | 3 V | Steckverbinder: | RS-485/USB | Tonsignal: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.79 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzanalysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.412,83* | € 2.510,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.415,95* | € 2.511,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.392,01* | € 2.563,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2.468,36* | € 2.565,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.549,50* | € 2.660,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|