Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule, 1000 A, für Kabel 300 mm, 15.03.611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rogowski-Spule, 1000 A, für Kabel 300 mm, 15.03.611
Rogowski-Spule, 1000 A, für Kabel 300 mm, 15.03.611
Artikel-Nr.:
     4502-30K4189
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     15.03.611
EAN/GTIN:
     4251861101689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Rogowski- Stromwandler, 1503611, Janitza Rogowski- Stromwandler Ø 300 mm, Die Rogowski-Spule dient zur AC- Strommessung von Stromschienen und Leitungen., Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule wird dem Messumformer zugeführt, der am Ausgang einen normierten AC - Strom von maximal 1 A ausgibt. Frequenzbandbreite 50/60 Hz, bis zu 700Khz im Leerlauf ( ohne Last ), -Genauigkeit nach Klasse 0,5 entsprechend IEC 61869, -Betriebstemperatur:-40°C bis +80°, -Bemessungsisolationsspannung 1kV CAT III, -In Verbindung mit Messumformer Janitza RogoTrans
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rogowski-Spule
Bemessungsstrom:
1000 A
Kabeldurchmesser:
300 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,56*
€ 128,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,21*
€ 128,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,43*
€ 129,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,04*
€ 132,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 136,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.