inkl. RS232 Schnittstellenkabel, Schlitz Schraubendreher ESD, CD/DVD, Programmiersoftware „GridVis“, RS485 Abschlusswiderstand 120Ohm, Betriebsanleitung UMG104, Energiemessgerät, 5220202, Janitza Power Analyser, UMG 104 P (UL), Versorgungsspannung: 95...240V (45-65Hz), 135...340V DC , Messkategorie: 300V CATIII , 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge , Messbereich: L - N: 10 -300V, L - L: 17 - 520V, 45 - 65Hz , Stromwandler:.../1,.../5A , 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge , 1 Temperatur-Messeingang , Zusatz-Speicher: 4MB Flash , Schnittstellen: RS232, RS485 , Schnittstelle: Profibus DP V0, Ersetzt Art.Nr. 52.20.002 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Energiemessgerät | Batterie: | 3 V | Steckverbinder: | RS-485/USB | Tonsignal: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.78 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|