Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 508 230V (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiemessgerät, UMG 508 230V (UL)
Energiemessgerät, UMG 508 230V (UL)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4244
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 508 230V (UL)
EAN/GTIN:
     4099891473808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
incl. 2 Befestigungsklammern, Cross-Patch-Kabel CAT5e 2m grau/grün, CD/DVD, Programmiersoftware „GridVis“, Installations- und Inbetriebnahmeanleitung, Netzanalysator, 52.21.011, Janitza Netzanalysator UMG 508 (UL), Versorgungsspannung: 95 - 240V (50/60Hz), 80 - 280V DC , Installationskategorie: 300V CATIII, 4 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 600V CATIII, Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V (IEC), Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 347V/600V (UL), Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V, 40 - 70Hz, Messbereich: L - L: 18 - 1000V, 40 - 70Hz, 4 Strommesseingänge für Stromwandler.../1 oder.../5A, Messkategorie: 300V CATIII, Messbereich: 0,001...7,4Arms, , 8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge, , Datenspeicher: 256MB Flash, , Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTX Features * Ermittlung von Energiekosten * Aufschlüsselung und Zuordnung von Energieverbräuchen * Kontinuierliche Energieeffi zienzsteigerung * Kostenreduzierung * Multifunktionale Netzanalysatoren der Baureihe UMG 96RM sind ein wichtiger Bestandteil von Energiemanagementsystemen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.79 kg
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
3 V
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,11*
€ 1.706,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,89*
€ 1.688,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,05*
€ 1.623,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,23*
€ 1.581,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,11*
€ 1.544,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 508)
ab € 130,57*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL
ab € 1.619,63*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL UPGR.
ab € 3.144,28*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE
ab € 5.119,79*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE UPGR.
ab € 4.645,17*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE VERL.
ab € 459,78*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE
ab € 10.295,95*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE VERL.
ab € 924,38*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL VERL.
ab € 145,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.