Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 508 100V (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiemessgerät, UMG 508 100V (UL)
Energiemessgerät, UMG 508 100V (UL)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4245
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 508 100V (UL)
EAN/GTIN:
     4099891473815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
incl. 2 Befestigungsklammern, Cross-Patch-Kabel CAT5e 2m grau/grün, CD/DVD, Programmiersoftware „GridVis“, Installations- und Inbetriebnahmeanleitung, Netzanalysator, 52.21.012, Janitza Netzanalysator, UMG 508 (UL), Versorgungsspannung: 44 - 130V (45-65Hz), 48 - 180V DC , Installations Überspannungskategorie II, 4 Spannungsmesseingänge, , Messkategorie: 600V CATIII , Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 347V/600V, Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V, 40 - 70Hz , Messbereich: L - L: 18 - 1000V, 40 - 70Hz , 4 Strommesseingänge für Stromwandler.../1 oder.../5A , Messbereich: 0,001...8,5Arms, , 8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge, , Datenspeicher: 256MB Flash, , Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTX Features * Ermittlung von Energiekosten * Aufschlüsselung und Zuordnung von Energieverbräuchen * Kontinuierliche Energieeffi zienzsteigerung * Kostenreduzierung * Multifunktionale Netzanalysatoren der Baureihe UMG 96RM sind ein wichtiger Bestandteil von Energiemanagementsystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
3 V
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
Gewicht:
1.79 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.289,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,14*
€ 1.707,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,83*
€ 1.689,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,63*
€ 1.623,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,59*
€ 1.582,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,17*
€ 1.534,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 508)
ab € 130,57*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL
ab € 1.619,63*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL UPGR.
ab € 3.144,28*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE
ab € 5.119,79*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE UPGR.
ab € 4.645,17*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE VERL.
ab € 459,78*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE
ab € 10.295,95*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE VERL.
ab € 924,38*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL VERL.
ab € 145,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.