Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 511 100V (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiemessgerät, UMG 511 100V (UL)
Energiemessgerät, UMG 511 100V (UL)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4253
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 511 100V (UL)
EAN/GTIN:
     4251861102464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
incl. 2 Befestigungsklammern, Cross-Patch-Kabel CAT5e 2m grau/grün, CD/DVD Programmiersoftware „GridVis“, Installations- und Inbetriebnahmeanleitung, Spannungsqualitätsanalysator, 5219012, Janitza Power Quality Analyser, UMG 511 (UL), Versorgungsspannung: 44 - 130V (50 - 60Hz), 48 - 180V DC , Installations Überspannungskategorie II, 4 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 600V CATIII , Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 347V/600V, Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V, 15 - 440Hz , Messbereich: L - L: 18 - 1000V, 15 - 440Hz , 4 Strommesseingänge für Stromwandler.../1 oder.../5A , Messbereich: 0,001...8,5Arms, 8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge , Datenspeicher: 256MB Flash, Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTX
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsqualitätsanalysator
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.79 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.897,87*
€ 3.096,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.910,34*
€ 3.096,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.096,50*
€ 3.684,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.063,36*
€ 3.645,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,32*
€ 3.529,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.909,46*
€ 3.462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.897,87*
€ 3.448,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 511)
ab € 131,05*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL
ab € 1.628,12*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL UPGR.
ab € 3.134,04*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE
ab € 5.114,59*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE UPGR.
ab € 4.634,84*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE VERL.
ab € 555,20*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE
ab € 10.295,89*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE VERL.
ab € 1.118,73*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL VERL.
ab € 175,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.