| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K4256 Herst.-Nr.: PRODATA® EAN/GTIN: 4099891475529 |
| | |
|
| | |
| incl. Betriebsanleitung Prodata2 deutsch, DVD mit der Parametrier- und Netzvisualisierungssoftware GridVis, Patchkabel RJ-45 gedreht 2m grau, Datenlogger, 5224011, Janitza Datenlogger, - Hilfsspannung 20V - 250V AC (45...65Hz) oder 20V - 300V DC, - 1 RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU, Slave, bis 115 kbps), - 1 Ethernetschnittstelle (Modbus TCP, NTP …), - 15 Digital- / Impulseingänge (24VDC), - 3 Digitalausgänge (24V/50mA), schaltbar über Modbus, Wochenschaltuhr, - 1 Temperaturmesseingang (PT100/PT1000)3-Draht, - 32 MB Flash-Memory, - Uhr- und Batteriefunktion, - 64 Wochenzeitschaltuhren, - Grenzwert- und Temperaturüberwachung, - Tarifumschaltung, - Modbus-Ethernet-Gateway Funktionalität, - Speicherung von Minimal und Maximalwerten (mit Zeitstempel), - Konfigurierbare Aufzeichnungen, über RS485 und Ethernet auslesbar, - Montage auf Hutschiene (35mm), - Abmessungen: 107,5 x 90 x 46 mm (6 TE), Ersetzt Art.Nr. 5224001 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.403 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
| | |
| |