Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler, 250 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 30 x 64 x 60 mm, 6A315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteckstromwandler, 250 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 30 x 64 x 60 mm, 6A315
Aufsteckstromwandler, 250 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 30 x 64 x 60 mm, 6A315
Artikel-Nr.:
     4502-30K4295
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     6A315.3,250A/5A KL.0,5
EAN/GTIN:
     4251861101481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
incl. Primärschienenklemme, 2 Sekundärklemmenabdeckungen, 2 Steckfüße, Aufsteckstromwandler, 09.00.361, Janitza 5 VA 6A315.3, Rundleiter max. 28mm, Primärschiene max. 16x33 mm, 23x23 mm, 33x16 mm Features * Nennfrequenz 50 – 60 Hz * Isolationsklasse E (andere Klassen auf Anfrage) * Thermischer Bemessungskurzzeitstrom Ith = 60 x IN/1s * Bemessungsstoßstrom Idyn = 2,5 x Ith, mindestens jedoch 100 kA bei allen Aufsteckstromwandlern * Höchste Spannung für Betriebsmittel Um = 0,72 kV * Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5 bzw. FS10 * Oberschwingungsströme bis zur 50sten Harmonischen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
30 mm
Höhe:
64 mm
Kabeldurchmesser:
28 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,46*
€ 27,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 27,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 28,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 29,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
0909001
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.